Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter A4 PP rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthefter A4 PP rosa
Sichthefter A4 PP rosa
Sichthefter A4 PP rosa
Artikel-Nr.:
     467-#DURA257308
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257308
EAN/GTIN:
     4005546733180
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
  • Sichthefter
  • mit transparentem Vorderdeckel und praktischer Griffstanzung. Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen. Nachrüstbar mit Abheftschieber 2996 zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern. Dokumentenecht durch Material Polypropylen
  • Abheftvorrichtung vorhanden
  • Werkstoff: PP
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 227 x 310 mm
  • Farbe: rosa
  • Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Praktische Griffstanzung. Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen. Nachrüstbar mit Abheftschieber 2996 zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern. Dokumentenecht durch Material Polypropylen
beweglicher Heftfalz:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
227 mm
Bruttogewicht:
0.023 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
rosa
Farbe der Rückseite:
rosa
Farbe der Vorderseite:
transparent
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
310 mm
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, a4 klarsichthefter, sichthefter durable, 2573, Sichthefter Hefter Folienhefter Kunststoff Kunststoff, Sichthefter Hefter Folienhefter Kunststoff Kunststoff-Sichthefter Kunststoffhefter KunststoffSichthe, Sichthefter Hefter Folienhefter Kunststoff KunststoffSichthefter Kunststoffhefter KunststoffSichthe, Sichthefter Kunststoffhefter KunststoffSichthe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,33*
1
€ 5,50*
ab € 0,22*
€ 1,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
299602
ab € 7,12*
Sonstiges
Durable
257306
ab € 0,20*
Sonstiges
Durable
257307
ab € 0,20*
Sonstiges
Durable
257304
ab € 0,2078*
Sonstiges
Durable
257310
ab € 0,20*
Sonstiges
Durable
257305
ab € 0,2078*
Sonstiges
Durable
257312
ab € 0,20*
Sonstiges
Durable
257309
ab € 0,20*
Sonstiges
Durable
257335
ab € 0,19*
Sonstiges
Durable
257303
ab € 0,2078*
Sonstiges
Durable
257301
ab € 0,18*
Sonstiges
Durable
257320
ab € 0,21*
Sonstiges
Durable
257302
ab € 0,20*
Sonstiges
Durable
257332
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.