Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA257307 Herst.-Nr.: 257307 EAN/GTIN: 4005546265353 |
| |
|
| | |
| - Sichthefter A4 STANDARD
- mit transparentem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld
- Greifausstanzung und Beschriftungsschild über die gesamte Höhe
- Ablagemöglichkeit in Ordner und Ringbücher durch Abheftschieber 2996
- Werkstoff: PP
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 227 x 310 mm
- Farbe: dunkelblau
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 227 mm | Bruttogewicht: | 0.022 kg | Farbe: | dunkelblau | Farbe der Rückseite: | dunkelblau | Farbe der Vorderseite: | transparent | Farbname: | dunkelblau | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Höhe: | 310 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable angebotshefter blau, angebotshefter durable, angebotshefter, 2573, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,203* | € 0,3204* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,22* | € 0,33* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,20* | € 0,42* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,50* | € 0,53* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|