Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 2573 257307 Schnellhefter Blau DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-776451-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257307
EAN/GTIN:
     4005546265353
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Durable 2573 257307 Schnellhefter Blau DIN A4

Durable Schnellhefter 257307 Blau DIN A4

Standardausführung aus umweltfreundlichem Polypropylen
Für Dokumente im Format DIN A4

Ideal zum Abheften einzelner Vorgänge. Mit transparentem Vorderdeckel und Beschriftungsstreifen über die gesamte Höhe. Für Format DIN A4.

Technische Daten:
Abheftvorrichtung vorhanden: Ja · Art der Heftung: Linksheftung · Beschriftungsfeld vorhanden: Ja · Einstecktasche vorhanden: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Material der Rückseite: Kunststoff · Material der Vorderseite: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 227 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · beweglicher Heftfalz vorhanden: Nein

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
227 mm
Marke:
Durable
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Material der Rückseite:
Kunststoff
Material der Vorderseite:
Kunststoff
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Art der Heftung:
Linksheftung
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkt-Art:
Schnellhefter
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable angebotshefter blau, angebotshefter durable, angebotshefter, 4005546265353, Durable, 257307, 2573, schnellhefter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,29*
5 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,203*
€ 0,3104*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,22*
€ 0,33*
7 Tage
154
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,42*
Lager 102
808
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.