Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PP türkis


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 PP türkis
Schnellhefter A4 PP türkis
Artikel-Nr.:
     467-#DURA252320
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     252320
EAN/GTIN:
     4005546985480
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
  • Schnellhefter
  • transparenter Vorderdeckel vorhanden
  • Beschriftungsfeld vorhanden
  • transparenter Vorderdeckel und farbiger Rückendeckel, Archivierung von gelochten Unterlagen, Praktische Griffstanzung, Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen, Nachrüstbar zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern
  • Abheftvorrichtung vorhanden
  • Werkstoff: PP
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Farbe: türkis
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
transparenter Vorderdeckel und farbiger Rückendeckel, Archivierung von gelochten Unterlagen, Praktische Griffstanzung, Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen, Nachrüstbar zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern
beweglicher Heftfalz:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
türkis
Farbe der Rückseite:
türkis
Farbe der Vorderseite:
transparent
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
310 mm
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, sichthefter durable, sichthefter, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Boxen
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Box
ab 625 Boxen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,25*
€ 0,30
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,04*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.