Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten-Rollkartei Visifix 400 Karten 195x135x165mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visitenkarten-Rollkartei Visifix 400 Karten 195x135x165mm schwarz
Visitenkarten-Rollkartei Visifix 400 Karten 195x135x165mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA248101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     248101
EAN/GTIN:
     4005546218175
Suchbegriffe:
Rollkartei
Rollregister
Rotationskartei
Visitenkartenkartei
  • Rotationskartei für die Archivierung von Visitenkarten.
  • Mit 200 Visitenkartenhüllen im Format 104 x 72 mm für 400 Karten.
  • Inkl. 25-teiligem Register A-Z.
  • Gezielter Zugriff durch speziellen Rollmechanismus möglich.
  • Leichtes Entnehmen und Einstecken der Hüllen.
Weitere Informationen:
Breite:
195 mm
Bruttogewicht:
0.896 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
135 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
max. Abmessung der Karten:
104x72mm
max. Anzahl der Karten:
400
Tiefe:
165 mm
Visitenkartenaufbewahrungsart:
Rollkartei
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, durable visitenkartenkartei, rollkartei, rollkartei schwarz, 2481, Schreibtischaccessoire, Schreibtischzubehör, Visitenkarteablage, Visitenkarten, Visitenkartenalbum, Visitenkarteringbuch, Visitenkarterollkartei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,01*
€ 37,28*
€ 5,50*
ab € 30,11*
€ 42,86*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 30,04*
€ 44,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
248123
ab € 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.