Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere Supercut spitz 8 Zoll Länge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalschere Supercut spitz 8 Zoll Länge 200mm
Universalschere Supercut spitz 8 Zoll Länge 200mm
Artikel-Nr.:
     467-#DURA171801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     171801
EAN/GTIN:
     4005546171807
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • Universalschere SUPERCUT
  • für sauberen und leichten Schnitt bei Papier, Pappe, Folie, Stoff und andere harte Materialen
  • Feinjustierung und Nachstellung mittels echter Schraube
  • Material: aus eisgehärtetem, rostfreiem Edelstahl
  • Form: spitz, asymmetrisch
  • Länge: 20 cm
  • Farbe: schwarz/blaue Kunststoffgriffe
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.115 kg
Grifffarbe:
schwarz
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Klingen-Material:
Edelstahl
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Produktlänge:
20 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 11,40*
€ 17,10*
1
€ 6,78*
ab € 11,53*
€ 17,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 11,80*
€ 17,60*
10 Tage
750
10
Frei Haus
ab € 14,518*
€ 18,698*
1
€ 3,50*
ab € 22,26*
€ 30,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
173601
ab € 7,32*
Ähnlich
Durable
173701
ab € 7,86*
Ähnlich
Durable
173801
ab € 9,17*
Ähnlich
Durable
172001
ab € 13,15*
Ähnlich
Durable
171501
ab € 9,65*
Ähnlich
Durable
171601
ab € 9,12*
Ähnlich
Durable
177401
ab € 4,19*
Ähnlich
Durable
177101
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
177201
ab € 2,36*
Ähnlich
Durable
177301
ab € 4,6475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.