Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schere SUPERCUT, 6" = 15 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schere SUPERCUT, 6" = 15 cm, schwarz
DURABLE Schere SUPERCUT, 6" = 15 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-171601
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     171601
EAN/GTIN:
     4005546171609
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Universalschere für Pappe, Papier, Folie, Stoff u. a. harte Materialien. Größe: 6 Zoll (15 cm) • Universalschere für Pappe, Papier, Folie, Stoff und harte Materialien • Eisgehärtet und aus rostfreiem Edelstahl • Mit einstellbarer Schraube, fein justiert und mit exakter Führung • Sauberer und leichter Schnitt gleichmäßig hohe Schneidkraft • Made in Germany, Spitzenqualität aus Solingen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1716
Außenmaße (B x L/T):
65 mm x 150 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
SUPERCUT
Material:
Metall
Materialzusatz:
Edelstahl
Schnittlänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bastelschere 150mm, bastel schere, universalschere durable, schere, hebelschere, motivschere, blechschere, stahlschere, bandeisenschere, profilstahlschere, haushaltsschere, rosenschere, papierschere, flachstahlschere, stabstahlschere, lochschere, kabelschere, bastelschere
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
173601
ab € 7,31*
Ähnlich
Durable
173701
ab € 7,84*
Ähnlich
Durable
173801
ab € 9,16*
Ähnlich
Durable
172001
ab € 13,23*
Ähnlich
Durable
171501
ab € 9,57*
Ähnlich
Durable
171801
ab € 11,48*
Ähnlich
Durable
177401
ab € 4,20*
Ähnlich
Durable
177101
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
177201
ab € 2,36*
Ähnlich
Durable
177301
ab € 4,6475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.