Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA1701710020 Herst.-Nr.: 1701710020 EAN/GTIN: 4005546106267 |
| |
|
| | |
| - Papierkorb TREND
- Material: Polypropylen
- Form: rund
- Anzahl der Sortierfächer: 1
- Ausstattung: Griffrand vorhanden
- Durchmesser max: 315 mm
- Höhe: 330 mm
- Volumen: 16 l
- Farbe: grün
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.395 kg | Durchmesser: | 315 mm | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Fassungsvermögen: | 16 l | flammhemmend: | nein | Höhe: | 330 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,23* | € 6,10* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,28* | € 6,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,83* | € 8,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,49* | € 9,74* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 7,47* | € 10,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|