Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, selbstklebend, wiederablösbar, 15 m, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, selbstklebend, wiederablösbar, 15 m, gelb/schwarz
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, selbstklebend, wiederablösbar, 15 m, gelb/schwarz
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, selbstklebend, wiederablösbar, 15 m, gelb/schwarz
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, selbstklebend, wiederablösbar, 15 m, gelb/schwarz
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, selbstklebend, wiederablösbar, 15 m, gelb/schwarz
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, selbstklebend, wiederablösbar, 15 m, gelb/schwarz
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, selbstklebend, wiederablösbar, 15 m, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     1138-1043130
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1043130
EAN/GTIN:
     4005546727295
Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschband Warnmarkierung
Selbstklebendes Markierband für die kurzfristige Kennzeichnung von Böden im Innenbereich. Wieder ablösbar. • Wieder ablösbares, selbstklebendes Bodenmarkierungsband • Markierungsband zur Anbringung auf Fußböden im Innenbereich, wie z. B. im Supermarkt, Fitnessstudio, Hotel, Restaurant, Tankstelle und bei körpernahen Dienstleistungen wie z. B. Friseuren und Physiotherapeuten • Der zu beklebende Untergrund muss glatt, tragfähig, sauber, fett- und staubfrei sein • Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 • Zweifarbiges Markierband gemäß ASR A1.5/1,2 "Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 • Farbton ähnlich RAL 1003/9004 Signalgelb/Signalschwarz
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1043
Außenmaße (B x L/T):
50 mm x 15 m
Farbe:
Gelb / Schwarz
Serie:
DURALINE®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,59*
€ 32,54*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,71*
€ 32,56*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,15*
€ 34,52*
Lager 1138
380
pro Stück
€ 6,95*
ab € 24,88*
€ 34,53*
10 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,78*
€ 35,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 17 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 34 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.