Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Duraline 50mmx30m gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenmarkierungsband Duraline 50mmx30m gelb
Bodenmarkierungsband Duraline 50mmx30m gelb
Bodenmarkierungsband Duraline 50mmx30m gelb
Artikel-Nr.:
     467-#DURA102104
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     102104
EAN/GTIN:
     4005546999807
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
  • Bodenmarkierungsband DURALINE 50/05
  • Geeignet für den Innenbereich
  • Für eine robuste und langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb
  • Gemäß ASR A1.5/1,2 -Fußböden- nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
  • Größe (B x L): 50 mm x 30 m
  • Bandstärke: 0,5 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
1.3820 kg
Einsatzzweck:
Markieren
Farbe:
gelb
Marke:
Durable
Rollenlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mm/30m gelb, bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband, 1021, Bodenmarkierung, Duraline, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Strong, Warnfarbenband
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 42,67*
€ 55,55*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,99*
€ 55,64*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 45,46*
€ 58,85*
3 Tage
214
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 43,36*
€ 58,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,83*
€ 70,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,46*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,31*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,47*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,47*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,51*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,73*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 78,01*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 77,94*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,75*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,65*
Ähnlich
Durable
172502
ab € 77,51*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.