Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Elox ring schwarz/lila 14 kt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Elox ring schwarz/lila 14 kt
Füllhalter Elox ring schwarz/lila 14 kt
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40353015
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40353015
EAN/GTIN:
     4009746017224
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller diplomat
  • Aluminiumgehäuse
  • Eloxierte Oberflächen
  • Füllhalter mit fein ziselierter, polierter 14 kt Bicolorfeder
  • Wertanmutende, vertiefte Mulden auf Kappe und Behälter
  • Exklusives Schließsystem 'Soft sliding click'
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz/lila
Farbe des Clips:
grau
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Aluminium
Material der Schreibfeder:
Gold
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz/lila
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: füller, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,86*
€ 367,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,85*
€ 363,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,67*
€ 288,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,59*
€ 270,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diplomat
D40353011
ab € 229,20*
Ähnlich
Diplomat
D40353013
ab € 229,06*
Ähnlich
Diplomat
D40353018
ab € 228,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.