Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Elox ring schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Elox ring schwarz/orange
Füllhalter Elox ring schwarz/orange
Füllhalter Elox ring schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40351028
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40351028
EAN/GTIN:
     4009746015855
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller diplomat
  • Aluminiumgehäuse
  • Eloxierte Oberflächen
  • Füllhalter mit fein ziselierter, polierter Edelstahlfeder
  • Wertanmutende, vertiefte Mulden auf Kappe und Behälter
  • Exklusives Schließsystem 'Soft sliding click'
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
B
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz/orange
Farbe des Clips:
schwarz
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Aluminium
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz/orange
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: füller, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diplomat
D40351021
ab € 117,13*
Ähnlich
Diplomat
D40351023
ab € 116,85*
Ähnlich
Diplomat
D40351025
ab € 116,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.