Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Aero black/oranged easyFlow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Aero black/oranged easyFlow
Kugelschreiber Aero black/oranged easyFlow
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40313040
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40313040
EAN/GTIN:
     4009746013783
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Aluminiumgehäuse
  • eloxierte Oberflächen
  • Kugelschreiber mit stufenloser Drehmechanik
  • Kugelschreiber mit easyFlow Großraummine
  • Exklusives Schließsystem -soft sliding click-
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz/orange
Farbe des Clips:
schwarz
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Diplomat
Material:
Aluminium
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz/orange
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, diplomat kugelschreiber, kugelschreiber, kugelschreiber nachfüllbar ja, hochwertige, Schreibgerät, Schreibgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.