Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Aero black/orange 14 kt M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Aero black/orange 14 kt M
Füllhalter Aero black/orange 14 kt M
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40313015
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40313015
EAN/GTIN:
     4009746013721
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Aluminiumgehäuse
  • eloxierte Oberflächen
  • Füllhalter mit feinziselierter, polierter 14 kt Bicolorfeder
  • Exklusives Schließsystem -soft sliding click-
  • Lieferung inkl. Konverter + 2 Patronen
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz/orange
Farbe des Clips:
schwarz
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Aluminium
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz/orange
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller diplomat, füller, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,87*
€ 359,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,26*
€ 356,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.