Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Aero Blau 14 kt EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Aero Blau 14 kt EF
Füllhalter Aero Blau 14 kt EF
Füllhalter Aero Blau 14 kt EF
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40306011
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40306011
EAN/GTIN:
     4009746012311
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Aluminiumgehäuse
  • eloxierte Oberflächen
  • Füllhalter mit feinziselierter, polierter 14 kt Bicolorfeder
  • Exklusives Schließsystem -soft sliding click-
  • Lieferung inkl. Konverter + 2 Patronen
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
EF
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Aluminium
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller diplomat, füller, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,16*
€ 342,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 226,43*
€ 269,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.