Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Excellence A2 Skyline blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Excellence A2 Skyline blau
Tintenroller Excellence A2 Skyline blau
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40215030
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40215030
EAN/GTIN:
     4009746011215
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Ganzmetallgehäuse, guillochierter Ganzmetallkörper mit durchsichtiger blauen Lackierung
  • Tintenroller-Clip aus Ganzmetall, federnd gelagert
  • Exklusives Schließsystem -Soft sliding click-
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
Diplomat Tintenrollermine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.