Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Excellence A2 weiß Perlmutt weiß 14kt EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Excellence A2 weiß Perlmutt weiß 14kt EF
Füllhalter Excellence A2 weiß Perlmutt weiß 14kt EF
Füllhalter Excellence A2 weiß Perlmutt weiß 14kt EF
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40210011
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40210011
EAN/GTIN:
     4009746010584
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Ganzmetallgehäuse, hochwertige mehrschichtige Effekt-Pigment-Lackierung
  • Füllhalter mit fein ziselierter, polierter 14 kt Bicolorfeder
  • Clip aus Ganzmetall, federnd gelagert
  • Exklusives Schließsystem -Soft sliding click-
  • Lieferung inkl. Konverter + 2 Patronen
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
EF
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
weiß
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
perlmutt weiß
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Material der Schreibfeder:
Gold
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
perlmutt weiß
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller diplomat, füller, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,47*
€ 353,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.