Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Excellence A2 lapis schwarz matt chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Excellence A2 lapis schwarz matt chrom
Tintenroller Excellence A2 lapis schwarz matt chrom
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40204030
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40204030
EAN/GTIN:
     4009746010003
Suchbegriffe:
Patronenroller
Rollerball
Tinten-Kugelschreiber
Tintenkugelschreiber
  • Ganzmetallgehäuse, hochwertige Mattlackierung
  • Tintenroller-Clip aus Ganzmetall, federnd gelagert
  • Exklusives Schließsystem -Soft sliding click-
  • Mattverchromte Beschlagteile
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz/chrom
Farbe des Clips:
matt chrom
Farbname:
Lapis schwarz
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
Diplomat Tintenrollermine
nachfüllbar:
ja
Produktbezeichnung:
Tintenroller
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0.7 mm
GPSR:
Diplomat Schreibgeräte, Heusenstammstr., 17, 63322, Rödermark, Deutschland, www.diplomatpen.com, info@diplomat.de, +49 6074 8880
Weitere Suchbegriffe: Tintenroller, tintenkugelschreiber schwarz, patronenroller, Liquidroller, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.