Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Excellence A2 lapis schwarz matt chrom B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Excellence A2 lapis schwarz matt chrom B
Füllhalter Excellence A2 lapis schwarz matt chrom B
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40204028
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40204028
EAN/GTIN:
     4009746009991
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Ganzmetallgehäuse, hochwertige Mattlackierung
  • Füllhalter mit Edelstahlfeder
  • Clip aus Ganzmetall, federnd gelagert
  • Exklusives Schließsystem -Soft sliding click-
  • mattverchromte Beschlagteile.
  • Lieferung inkl. Konverter + 2 Patronen
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
B
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz/chrom
Farbe des Clips:
matt chrom
Farbname:
Lapis schwarz
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller diplomat, füller, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.