Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Excellence A2 lack schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Excellence A2 lack schwarz
Tintenroller Excellence A2 lack schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40202030
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40202030
EAN/GTIN:
     4009746009786
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Ganzmetallgehäuse, hochwertige mehrschichtige Brillantlackierung
  • Tintenroller-Clip aus Ganzmetall, federnd gelagert
  • Exklusives Schließsystem -Soft sliding click-
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
Diplomat Tintenrollermine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.