Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Excellence A Plus Bauhaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Excellence A Plus Bauhaus
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40105030
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40105030
EAN/GTIN:
     4009746015046
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Ganzmetallgehäuse, wertvolle, mehrschichtige Lackierung, Kästchenmuster
  • Tintenroller-Clip aus Ganzmetall, federnd gelagert
  • Verschraubbare Kappe
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
Diplomat Tintenrollermine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz/blau/gelb/rot
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.