Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Excellence A plus Wave guillochiert lapis schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Excellence A plus Wave guillochiert lapis schwarz
Tintenroller Excellence A plus Wave guillochiert lapis schwarz
Tintenroller Excellence A plus Wave guillochiert lapis schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40104030
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40104030
EAN/GTIN:
     4009746013943
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Ganzmetallgehäuse, wertvolle, mehrschichtige Lackierung, Wellenmuster
  • Tintenroller-Clip aus Ganzmetall, federnd gelagert
  • Verschraubbare Kappe
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz/silber
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
Diplomat Tintenrollermine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz/silber
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.