Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Excellence A plus Wave guillochiert lapis schwarz B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Excellence A plus Wave guillochiert lapis schwarz B
Füllhalter Excellence A plus Wave guillochiert lapis schwarz B
Füllhalter Excellence A plus Wave guillochiert lapis schwarz B
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40104028
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40104028
EAN/GTIN:
     4009746013936
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Ganzmetallgehäuse, wertvolle, mehrschichtige Lackierung, Wellenmuster
  • Füllhalter mit fein ziselierter, polierter Edelstahlfeder
  • Clip aus Ganzmetall, federnd gelagert
  • Verschraubbare Kappe
  • Lieferung inkl. Konverter + 2 Patronen
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
B
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz/silber
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz/silber
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller diplomat, füller, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.