Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Excellence A plus Wave guillochiert lapis schwarz 14 kt M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Excellence A plus Wave guillochiert lapis schwarz 14 kt M
Füllhalter Excellence A plus Wave guillochiert lapis schwarz 14 kt M
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40104015
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40104015
EAN/GTIN:
     4009746013882
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Ganzmetallgehäuse, wertvolle, mehrschichtige Lackierung, Wellenmuster
  • Füllhalter mit fein ziselierter, polierter 14 kt Bicolorfeder
  • Clip aus Ganzmetall, federnd gelagert
  • Verschraubbare Kappe
  • Lieferung inkl. Konverter + 2 Patronen
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz/silber
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Material der Schreibfeder:
Gold
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz/silber
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller diplomat, füller, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,27*
€ 404,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,43*
€ 395,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,51*
€ 342,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.