Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Excellence A plus Wave guillochiert lapis schwarz 14 kt F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Excellence A plus Wave guillochiert lapis schwarz 14 kt F
Füllhalter Excellence A plus Wave guillochiert lapis schwarz 14 kt F
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40104013
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40104013
EAN/GTIN:
     4009746013875
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Ganzmetallgehäuse, wertvolle, mehrschichtige Lackierung, Wellenmuster
  • Füllhalter mit fein ziselierter, polierter 14 kt Bicolorfeder
  • Clip aus Ganzmetall, federnd gelagert
  • Verschraubbare Kappe
  • Lieferung inkl. Konverter + 2 Patronen
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz/silber
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Material der Schreibfeder:
Gold
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz/silber
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller diplomat, füller, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,79*
€ 405,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,23*
€ 398,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.