Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Traveller schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Traveller schwarz matt
Tintenroller Traveller schwarz matt
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD20000818
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D20000818
EAN/GTIN:
     4009746006518
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Ganzmetallgehäuse
  • wertvolle mehrschichtige Brillantlackierung in schwarz matt
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
Diplomat Tintenrollermine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.