Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Esteem Lapis schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Esteem Lapis schwarz
Tintenroller Esteem Lapis schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD20000501
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D20000501
EAN/GTIN:
     4009746003715
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Ganzmetallgehäuse
  • Hochglanzverchromte Beschlagteile
  • Griffsympathische, seidenmatte, extrem strapazierfähige Beschichtung
  • Mit Metall-Tintenrollermine
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
schwarz
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
Diplomat Tintenrollermine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, rollerball 0,7mm schwarz, ink ball, rollerball schwarz, Liquidroller, Roller, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.