Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Esteem mattchrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Esteem mattchrom
Tintenroller Esteem mattchrom
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD20000287
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D20000287
EAN/GTIN:
     4009746002251
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Ganzmetallgehäuse mit wertvoller, mehrschichtiger Brillantlackierung
  • Mit Metall-Tintenrollermine
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
chrom
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
mattchrom
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
Diplomat Tintenrollermine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
mattchrom
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, rollerball 0,7mm schwarz, ink ball, rollerball schwarz, Liquidroller, Roller, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.