Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federaggregat mit Edelstahlfeder Aero Breite F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federaggregat mit Edelstahlfeder Aero Breite F
Federaggregat mit Edelstahlfeder Aero Breite F
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD15030123
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D15030123
EAN/GTIN:
     4009746011963
Suchbegriffe:
Federaggregat
Griffstück für Füllhalter
Mundstück für Füllhalter
Schreibeinsatz für Füllhalter
  • Federaggregat
  • Edelstahlfeder
  • Für Füllhalter Aero schwarz, orange, grau, Flame und Volute
  • Federbreite F
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Farbe:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Stahl
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Vorderteil für Füllhalter, griffstück für füllhalter, Aero, Edelstahlfeder, Ersatzfeder, Feder, Füllerfeder, Füllhalterfeder, Schreibfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.