| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DEFLSFA5S Herst.-Nr.: SFA5S EAN/GTIN: 5055425954297 |
| |
|
| | |
| - Prospekthalter zur Wandmontage mit silbernem Klapprahmen
- Inkl. Wandmontagematerial und Vorbohrungen
- Leichtes Auswechseln des Einlegers, ohne von der Wand abzunehmen
- Mit Einrastöffnungsmechanismus
- In silbernem eloxiertem Aluminium mit schwarzer Rückseite aus Styrol veredelt
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 | Breite: | 178 mm | Bruttogewicht: | 0.28 kg | Farbe: | aluminium | Höhe: | 240 mm | Marke: | Deflecto | Material: | Aluminium | Produktbreite: | 17.8 cm | Produkthöhe: | 24 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tiefe: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, klapprahmen a5 deflecto, klapprahmen, klapprahmen a5, Bilderrahmen, Fotorahmen, Urkundenrahmen, Wechselrahmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,12* | € 10,58* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,88* | € 10,87* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,95* | € 11,01* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,43* | € 11,44* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 7,48* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|