| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-135014695 Herst.-Nr.: SFA5S EAN/GTIN: 5055425954297 |
| |
|
| | |
| Bilderwechselrahmen mit Klapprahmen zum einfachen und schnellen Wechseln von temporären Aushängen. Für die Montage im Quer- und Hochformat. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Innenbereich | Maße: | 17,8 x 24 x 1,5 cm (B x H x T) | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A5 | Dicke des Profils: | 25 | Typbezeichnung der Glasart: | Antireflex-Schutzfolie | Ausführung der Halterung: | Klemmprofiltechnik | abschließbar möglich: | Nein | Wandbefestigung möglich: | Ja | Zubehör für die Wandbefestigung: | mit Schrauben | Material des Rahmens: | Aluminium, eloxiert | Werkstoff der Rückwand: | Polystyrol | Farbe: | transparent | Farbe des Rahmens: | alu | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bilderwechselrahmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, klapprahmen a5 deflecto, klapprahmen, klapprahmen a5, Bilderrahmen, Bilderwechselrahmen, Bildwechselrahmen, Rahmen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,16* | € 10,51* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,85* | € 10,80* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 6,93* | € 10,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,45* | € 11,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,85* | € 15,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|