Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto SFA2S Wand-Prospekthalter Silber DIN A2 1 St. (B x H x T) 450 x 624 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899067-BP
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     SFA2S
EAN/GTIN:
     5055425954266
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Deflecto SFA2S Wand-Prospekthalter Silber DIN A2 1 St. (B x H x T) 450 x 624 x 12 mm

Klapprahmen

Wandmontierter silberner Schnapprahmen
Lieferung mit Wandbefestigungen mit vorgebohrten Befestigungslöchern
Einfaches Auswechseln der Einsätze ohne Entfernung von der Wand
Mit Schnappverschluss zum Öffnen der Vorderseite
Aus silber eloxiertem Aluminium mit Styrolrückwand

Schnapprahmen sind einfach, effektiv und leicht zu aktualisieren. Sie sind eine der effektivsten Methoden, um potenziellen Kunden eine Markenbotschaft zu vermitteln. Durch die Möglichkeit der Wandmontage können sie platzsparend im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden, um eine maximale Wirkung zu erzielen.

Klapprahmen zur Wandmontage inkl. vorgebohrten Befestigungslöchern. Kann im Hoch- und Querformat genutzt werden. Einlagen lassen sich einfach auswechseln durch integrierten Schnappverschluss vorne. Aus silber eloxiertem Aluminium mit Styrol-Rückwand.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Höhe: 624 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 mm · Verwendung für Papierformat: DIN A2 · Weitere technische Daten: Größe: A2 Hochformat (B x H x T): 450 x 624 x 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
624 mm
Produktabmessung, Breite:
450 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Aluminium
Verwendung für Papierformat:
DIN A2
Produkt-Art:
Wand-Prospekthalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 20,66*
€ 28,33*
€ 5,50*
ab € 19,91*
€ 28,34*
2 Tage
45
€ 2,90*
ab € 22,16*
€ 30,30*
€ 4,30*
ab € 24,61*
€ 33,55*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,83*
€ 41,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
SFA1S
ab € 30,46*
Sonstiges
Deflecto
SFA3S
ab € 9,76*
Sonstiges
Deflecto
SFA4S
ab € 6,50*
Sonstiges
Deflecto
SFA5S
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.