Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter mit Klapprahmen A4 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospekthalter mit Klapprahmen A4 Aluminium
Wandprospekthalter mit Klapprahmen A4 Aluminium
Wandprospekthalter mit Klapprahmen A4 Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#DEFLSFA4S
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     SFA4S
EAN/GTIN:
     5055425954280
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • Prospekthalter zur Wandmontage mit silbernem Klapprahmen
  • Inkl. Wandmontagematerial und Vorbohrungen
  • Leichtes Auswechseln des Einlegers, ohne von der Wand abzunehmen
  • Mit Einrastöffnungsmechanismus
  • In silbernem eloxiertem Aluminium mit schwarzer Rückseite aus Styrol veredelt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.4500 kg
Farbe:
aluminium
Höhe:
327 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Aluminium
Produktbreite:
24 cm
Produkthöhe:
32.7 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tiefe:
12 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 10,00*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,98*
€ 10,49*
€ 5,50*
ab € 6,53*
€ 10,85*
1 Tag
52
€ 5,95*
ab € 7,35*
€ 11,09*
Lager 467
18
€ 5,87*
ab € 7,54*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
SFA1S
ab € 30,95*
Sonstiges
Deflecto
SFA2S
ab € 20,01*
Sonstiges
Deflecto
SFA3S
ab € 9,82*
Sonstiges
Deflecto
SFA5S
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.