Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektbox für den Außenbereich A5 Kunstoff UV-beständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektbox für den Außenbereich A5 Kunstoff UV-beständig
Prospektbox für den Außenbereich A5 Kunstoff UV-beständig
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL790711
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     790711
EAN/GTIN:
     5055425950398
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Bruchsicher und wetterbeständig
  • Perfekt für Gartencenters, Outdoor-Veranstaltungen und Immobilienverkauf
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
3
Breite:
175 mm
Bruttogewicht:
0.5700 kg
Farbe:
grau
Höhe:
283 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Kunststoff
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
83 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 19,59*
€ 27,86*
€ 5,50*
ab € 19,09*
€ 27,86*
€ 4,00*
ab € 22,25*
€ 31,39*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 26,64*
€ 36,81*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 26,84*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
790701
ab € 12,48*
Sonstiges
Deflecto
790801
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.