Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 200x300mm mit Schriftfeld VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 200x300mm mit Schriftfeld VE=100 Stück
Schnellverschlussbeutel 200x300mm mit Schriftfeld VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DEBA921H0000036
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     921H0000036
EAN/GTIN:
     4003969935730
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 200x300mm 50µ...
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • mit Schriftfeld
  • Format: 200 x 300mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Schriftfeld
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.654 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
300 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 200x300mm, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 6,42*
Lager 467
45
1
€ 5,87*
ab € 4,46*
€ 6,44*
5 Tage
196
1
€ 6,95*
ab € 6,90*
€ 9,41*
4 Tage
196
8
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 9,84*
6 Tage
196
1
€ 5,99*
ab € 8,32*
€ 11,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
448010300
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.