Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 200x300mm 0,05mm 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 200x300mm 0,05mm 100 St./Pack.
Druckverschlussbeutel 200x300mm 0,05mm 100 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     921H0000036
EAN/GTIN:
     4003969935730
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel 200x300mm 0,05mm 100 St./Pack. Druckverschlussbeutel 200 x 300 mm (B x H) 50µm Kunststoff transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
20030105
HerstellerNr:
921H0000036
Werksnummer:
9199115871
Länge netto mm:
207,00
Breite netto mm:
189,00
Höhe netto mm:
44,00
Gewicht netto Kg:
0,654000
Gewicht brutto Kg:
0,654000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 200 x 300 mm (B x H)
Produktart:
Druckverschlussbeutel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
422
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 6,47*
9 Tage
28
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,42*
€ 6,48*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,50*
€ 9,01*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 9,03*
Lager 1955
472
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,50*
€ 9,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
448010300
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.