Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 200x300mm VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 200x300mm VE=1000 Stück
Schnellverschlussbeutel 200x300mm VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DEBA920H0000011
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     920H0000011
EAN/GTIN:
     4016737202118
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • Format: 200 x 300mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
300 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 200x300mm 50µm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 200x300mm, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 29,86*
€ 41,56*
Lager 467
33
€ 5,87*
ab € 32,27*
€ 42,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,40*
€ 50,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,23*
€ 50,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,58*
€ 48,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,71*
€ 46,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,77*
€ 43,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,27*
€ 38,40
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.