Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Debagrip Druckverschlussbeutel 200x300 mm, 50µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/det920h0000011_a01.jpg
images/web_details/det920h0000011_a01.jpg
images/web_details/det920h0000001_s01.jpg
images/web_details/det920h0000004_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DET920H0000011
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     920H0000011
EAN/GTIN:
     4016737202118
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Reißfester, wiederverschließbarer Druckverschlussbeutel aus Polyethylen. In verschiedenen Größen. Folienstärke: 50 my. Farbe: transparent. Packung à 1.000 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Abmessungen:
200 x 300 mm
Anreißer (Online):
Debagrip Druckverschlussbeutel 200 x 300 mm, 50µ, transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Debagrip Druckverschlussbeutel 200 x 300 mm, 50µ, transparent, VE = 1 Packung = 1000 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 200x300mm 50µm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 200x300mm, Druckverschluss-Beutel, Druckverschlusstüte, Druckverschluss-Tüte, transparenter Beutel, transparente Tüte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 29,94*
€ 41,52*
10 Tage
33
€ 5,87*
ab € 32,49*
€ 42,35*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,52*
€ 49,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,35*
€ 49,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,75*
€ 47,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,07*
€ 42,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.