Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 60x80mm VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 60x80mm VE=1000 Stück
Schnellverschlussbeutel 60x80mm VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DEBA920H0000002
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     920H0000002
EAN/GTIN:
     4016737202026
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • Format: 60 x 80mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
80 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel debatin, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
115
€ 5,87*
ab € 4,32*
€ 6,32*
€ 6,95*
ab € 4,39*
€ 6,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.