| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DET920H0000002 Herst.-Nr.: 920H0000002 EAN/GTIN: 4016737202026 |
| |
|
| | |
| Reißfester, wiederverschließbarer Druckverschlussbeutel aus Polyethylen. In verschiedenen Größen. Folienstärke: 50 my. Farbe: transparent. Packung à 1.000 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Abmessungen: | 60 x 80 mm | Anreißer (Online): | Debagrip Druckverschlussbeutel 60 x 80 mm, 50µ, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Debagrip Druckverschlussbeutel 60 x 80 mm, 50µ, transparent, VE = 1 Packung = 1000 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,32* | € 6,32* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,31* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00431* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|