Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DATF49411 Herst.-Nr.: 49.411 EAN/GTIN: 0805410494117 |
| | |
|
| | |
| - Geeignet für Dokumente/Bücher/Faltblätter/Dossiers bis A3 Format
- Platzierung des Dokumentes in-line zum Monitor beugen Verspannung und Augenermüdung vor
- Platzsparend
- Platz für die Tastatur bei Nichtgebrauch unter dem ErgoDoc bietet mehr Arbeitsfläche
- Aus 5mm matt, antireflektierendem Acryl
- Max. Belastung 6kg
- Höhenverstellbar von 160-235mm in sechs Stufen
- Ergonomisch verantwortliche Lösung
- Abmessungen (BxTxH): 536 x 278 x 160-235mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 538 mm | Farbe: | farblos | Farbname: | matt | für Format: | A3 quer | Höhe: | 235 mm | höhenverstellbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Dataflex | Material: | Acryl | Tiefe: | 278 mm | Zeilenlineal: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 64,29* | € 85,18* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,95* | € 95,03* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 72,55* | € 98,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|