Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DATF48903 Herst.-Nr.: 48.903 EAN/GTIN: 0805410489038 |
| | |
|
| | |
| - Kann an horizontalen und vertikalen Flächen angebracht werden
- Kompatibel mit VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm
- Geeignet für schraubenlose Montage und Thin-Client-Computer ohne VESA-Befestigung, mit doppelseitigen 3M-VHB-Klebepads
- Max. Tragvermögen 3 kg bei der Verwendung von Befestigungsschrauben
- Max. Tragvermögen 1,5 kg bei der Verwendung von Klebepads
- Mit eingebautem Schnellverschluss-System
- Mit Verschlussmechanismus, um den Thin-Client an seinem Platz zu sichern
- Geliefert mit allen erforderlichen Befestigungsmitteln
- Einfache Installation
Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 3 kg | Breite: | 110 mm | Farbe: | schwarz/grau | Höhe: | 16 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 110 mm | Marke: | Dataflex | max. Traglast: | 35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, CPU Halter, CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, cpu halter dataflex, klebepads, Computerhalter, Computerhalterung, Computerständer, CPU, CPU-Halter, CPU-Halterung, CPUHalter, CPUHalterung, Halter, Halterung, PC, PC-Halter, PC-Ständer, PCHalter, PCHalterung, PCStänder, Ständer |
| | |
| |