Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewgo Thin-Client-Halterung - Schreibtisch 903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewgo Thin-Client-Halterung - Schreibtisch 903
Dataflex Viewgo Thin-Client-Halterung - Schreibtisch 903
Dataflex Viewgo Thin-Client-Halterung - Schreibtisch 903
Dataflex Viewgo Thin-Client-Halterung - Schreibtisch 903
Dataflex Viewgo Thin-Client-Halterung - Schreibtisch 903
Dataflex Viewgo Thin-Client-Halterung - Schreibtisch 903
Dataflex Viewgo Thin-Client-Halterung - Schreibtisch 903
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33066788
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     48.903
EAN/GTIN:
     805410489038
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Aufgeräumter Schreibtisch, unsichtbar verlaufende Kabel, den Thin-Client-Computer bequem unterm PC oder im Schrank verstaut (und auch ruckzuck wieder hervorgeholt) … wer mag das nicht?
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Typ
Tischmontierte CPU-Halterung
Empfohlener Chassis-Typ
SFF
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Kunststoff, Stahl
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
300 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.