Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DATF32310 Herst.-Nr.: 32310 EAN/GTIN: 0805410323103 |
| | |
|
| | |
| - Diese starre Computerhalterung wird unter dem Schreibtisch angebracht und hält den Computer vom Fußboden fern.
- Dadurch ist der Computer wesentlich weniger Staub ausgesetzt und ist leichter zu erreichen und zu warten.
- Die Computerhalterung ist an der Oberseite, die unter den Schreibtisch kommt, mit Klebeband versehen.
- Befestigen Sie sie ganz einfach mit -kleben und schrauben- an Ihrem Schreibtisch.
- Für Montage unter Schreibtisch
- Klebeband erleichtert die Anbringung (kleben und schrauben)
- Max. Abmessungen (B x T x H): 335 x 203 x 627 mm
- Für nahezu jeden Computer zwischen 50 - 275 mm Breite und 380 - 580 mm Höhe
- Höhe und Breite verstellbar
- Max. Tragkraft 20 kg
- Geliefert mit allen erforderlichen Befestigungsmitteln
Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 20 kg | Breite: | 335 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 627 mm | Marke: | Dataflex | Material: | Metall | Tiefe: | 203 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, büroschreibtisch weiß, bürotisch, cpu halter dataflex, Befestigung, Kabellochbefestigung, Monitor, Monitor-Befestigung, Monitorarm, MonitorBefestigung, monitorhalterung, Tischklemme, Viewmate |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 45,36* | € 61,87* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,33* | € 65,01* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 50,65* | € 70,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|