Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter TOP GRIP, fest montiert, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CPU-Halter TOP GRIP
CPU-Halter TOP GRIP
CPU-Halter TOP GRIP
CPU-Halter TOP GRIP
Artikel-Nr.:
     103-123314
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32.310
EAN/GTIN:
     0805410323103
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
CPU-Halter TOP GRIP, fest montiert, weiß.

Für nahezu jeden Computer zwischen 50 - 275 mm Breite und 380 - 580 mm Höhe. Höhe und Breite verstellbar. Max. Tragkraft 20 kg.

Der TOP GRIP CPU-Halter wird unter dem Schreibtisch angebracht und hält den Computer vom Fußboden fern. Dadurch ist der Computer wesentlich weniger Staub ausgesetzt und ist leichter zu erreichen und zu warten. Die Computerhalterung ist an der Oberseite, die unter den Schreibtisch kommt, mit Klebeband versehen. Befestigen Sie sie ganz einfach mit ''kleben und schrauben'' an Ihrem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhenverstellbereich:
380 - 80 mm
Breitenverstellbereich:
50 - 275 mm
Tragfähigkeit:
20 kg
Höhe:
627 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
203 mm
Produkttyp:
CPU-Halter
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, büroschreibtisch weiß, bürotisch, cpu halter dataflex, Dataflex, 123314 49, CPU-Halter, CPU-Halterung, CPU-Halterungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,25*
€ 61,70*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,38*
€ 65,02*
€ 4,95*
ab € 50,50*
€ 70,53*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.