Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter 160-247mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CPU-Halter 160-247mm silber
CPU-Halter 160-247mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#DATF32202
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32.202
EAN/GTIN:
     0805410322021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU-Stand
CPU-Ständer
CPU-Wagen
CPU Halter
  • Mobiler Computerwagen mit 4 Lenkrollen (zwei arretierbar)
  • Maximale Computerbreite: 160-247 mm
  • Computer kann von 0 Grad bis zu 30 Grad in 2 Schritten von 15 Grad geneigt werden
  • Einfache Anpassung in der Breite mit Scherenmechanismus
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
20 kg
Breite:
317 mm
Farbe:
silber
Höhe:
294 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
403 mm
Marke:
Dataflex
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, cpu halter dataflex, cpu wagen, Computerhalter, CPU, CPU-Halter, CPU-Halterung, CPU-Rolly, CPUHalter, CPUHalterung, CPURolly, Halter, Halterung, PC, PC-Halter, PCHalter, Rolly
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,42*
€ 48,87*
€ 4,95*
ab € 38,48*
€ 54,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.