Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Century Scuderia Ferrari Mattrot Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball Century Scuderia Ferrari Mattrot Geschenkbox
Rollerball Century Scuderia Ferrari Mattrot Geschenkbox
Rollerball Century Scuderia Ferrari Mattrot Geschenkbox
Rollerball Century Scuderia Ferrari Mattrot Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROSFR0085117
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     FR0085-117-CR
EAN/GTIN:
     0073228134772
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Rollerball Cross Century Scuderia Ferrari Mattrot in Geschenkbox
  • Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Cross Selectip Rollerballmine (8523)
  • Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht
  • Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar
  • Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
  • Ausführung Stift: Messing
  • Farbe des Schaftes: Mattrot
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Scuderia Ferrari Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2070 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
rot
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Material:
Metall
Minensystem:
8523
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
mattrot
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Rollerball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.