Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber Scuderia Ferrari Century II Rosso Corsa Rot-Lack Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehkugelschreiber Scuderia Ferrari Century II Rosso Corsa Rot-Lack Geschenkbox
Drehkugelschreiber Scuderia Ferrari Century II Rosso Corsa Rot-Lack Geschenkbox
Drehkugelschreiber Scuderia Ferrari Century II Rosso Corsa Rot-Lack Geschenkbox
Drehkugelschreiber Scuderia Ferrari Century II Rosso Corsa Rot-Lack Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROSFR0082WG120
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     FR0082WG-120-CR
EAN/GTIN:
     0073228134925
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Cross Scuderia Ferrari Century II Rosso Corsa Rotlack
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Cross Standard
  • Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Messing
  • Farbe des Schaftes: Rosso Corsa Rotlack
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Scuderia Ferrari Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2160 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
rot
Farbname:
Rot-Lack
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
8513
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Rot-Lack
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schwarz, kugelschreiber, cross kugelschreiber, Century, Cross, Ferrari, II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.