Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber Townsend Ferrari Kollektion Chrom gebürstet Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehkugelschreiber Townsend Ferrari Kollektion Chrom gebürstet Geschenkbox
Drehkugelschreiber Townsend Ferrari Kollektion Chrom gebürstet Geschenkbox
Drehkugelschreiber Townsend Ferrari Kollektion Chrom gebürstet Geschenkbox
Drehkugelschreiber Townsend Ferrari Kollektion Chrom gebürstet Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROSFR004261
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     FR0042-61-CR
EAN/GTIN:
     0073228138572
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Townsend Ferrari Kollektion Chrom gebürstet in Geschenkbox
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Cross Standard 8513
  • Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall
  • Farbe des Schaftes: Chrom gebürstet Aluminium Grau
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4090 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
chrom
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
8513
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
chrom
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schwarz, kugelschreiber, cross kugelschreiber, Cross, Ferrari, Townsend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.