| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CROSAT07562FF Herst.-Nr.: AT0756-2FF-CR EAN/GTIN: 0073228138770 |
| |
|
| | |
| - Füllfederhalter Cross Wanderlust Borneo, Fein, in Geschenkbox
- Material der Schreibfeder: Edelstahl
- Tintenpatrone: Cross Standard 8921, schwarz
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: Metall
- Ausführung der Feder: Fein
- Farbe des Schaftes: Weiß-Lack, Grün, Gold, Motiv Borneo
- Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | F | Bruttogewicht: | 0.0290 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | weiß/grün | Farbname: | Borneo | Händigkeit: | beidhändig | Kolbentankkonverter verwendbar: | ja | Marke: | Cross | Material: | Metall | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | weiß/grün | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | 8921 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |